※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
呼び
2.5
1.6
2
2.5
3
4
適合穴径(Φmm)
1.6
2
2.5
3
4
長さ(mm)
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
5
8
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41968132
品番
2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法D(mm)
(最大)2.75
(最小)2.65
呼び
2.5
寸法l(mm)
10
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.25
二重せん断荷重(kN)
(最小)2.42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41968132
2.5×10
42094726
2.5×10
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(34個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました