※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
呼び
3
1.6
2
2.5
3
4
適合穴径(Φmm)
1.6
2
2.5
3
4
長さ(mm)
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
5
8
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41968202
品番
3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法D(mm)
(最大)3.25
(最小)3.15
呼び
3
寸法l(mm)
16
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.3
二重せん断荷重(kN)
(最小)3.49
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41968202
3×16
42094796
3×16
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました