※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
スプリングピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41968717
品番
2×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)2.25
(最小)2.15
呼び
2
寸法l(mm)
22
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.4
寸法E(mm)
(最大)1.9
二重せん断荷重(kN)
2.76
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41968717
2×22
42095304
2×22
スプリングピン(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(25個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました