azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41969839
品番
1LX8001R4XLM
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
標準ローラレバー
接点
銀
端子形状
M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式
2回路双断(DPDT×1)
耐食性
耐食
使用湿度範囲(%RH)
95以下
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)