※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
5
5
6
8
10
12
14
16
18
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41972962
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び寸法
5
寸法L(mm)
約19.2
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
1.2
寸法d(mm)
1
寸法D(mm)
5
表面処理
三価ホワイト
寸法d2(mm)
約5.2
寸法h(mm)
約1.2
寸法R(mm)
約2.5
寸法l1(mm)
約16.4
寸法l2(mm)
約10.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。