8 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972987
8 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972987

松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び寸法8
内容量1箱(1000個)注文コード41972987品番8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び寸法8寸法L(mm)約33.8材質種類松葉ピン寸法H(mm)1.9寸法d(mm)1.6寸法D(mm)8表面処理三価ホワイト寸法d2(mm)約9.2寸法h(mm)約2.1寸法R(mm)約4寸法l1(mm)約28.5寸法l2(mm)約17.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3744:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする