※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41973032
品番
18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び寸法
18
寸法L(mm)
約58.5
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
表面処理
三価ホワイト
寸法d2(mm)
約14.6
寸法h(mm)
約6.3
寸法R(mm)
約9
寸法l1(mm)
約52
寸法l2(mm)
約30.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。