曜日別特売

真空計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)60仕様DRT注文コード41973129品番60 DFO-N02N G1/4 -0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径(Φmm)60圧力レンジ(MPa)-0.1~0接続ねじG1/4仕様DRT種類真空計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする