※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
内径(Φmm)
18.7
4.3
5.4
6.4
8.5
10.5
12.5
14.5
16.7
18.7
20.7
23.5
26.4
30.4
39
51.4
54
61.9
外径(Φmm)
26
8
9
11
12.5
14.5
17
20
22.5
26
29.1
31
34.2
39.3
51
67.5
69.8
79
厚さ(mm)
0.3
0.15
0.2
0.3
0.4
0.45
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41974213
品番
WW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
鉄
外径(Φmm)
26
厚さ(mm)
0.3
内径(Φmm)
18.7
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
寸法D1(mm)
26
寸法d1(mm)
18.7