※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径
5
4
5
6
寸法d(Φmm)
5
4
5
6
長さ(mm)
18
8
10
15
20
25
30
35
40
12
14
16
18
50
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41975525
品番
5×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
5
長さ(mm)
18
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法d(Φmm)
5
寸法c(mm)
約0.8