5×40 平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41975561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×40 平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41975561
5×40 平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41975561

平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径5
寸法d(Φmm)5
長さ(mm)40
内容量1箱(100個)注文コード41975561品番5×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径5長さ(mm)40材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理S45C-Q(焼入れ)寸法d(Φmm)5寸法c(mm)約0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする