M6 絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) 大阪魂 41984397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) 大阪魂 41984397
M6 絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) 大阪魂 41984397

絶縁ワッシャー(FRP)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード41984397品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法M6内径d(Φmm)9厚さt(mm)3外径D(Φmm)19材質FRP種類丸ワッシャー最高耐熱温度(℃)140適応ボルトサイズM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41984397M642181395M6M6 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181395絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41984415
2019-11-26
用途: 電熱量を減らす為
ポラリス株式会社

排気ダクトサポート部からの電熱量を減らす為、断熱ワッシャとして使用中。耐熱性が高く、断熱効果も高いので、1ユニット出荷毎に手配しています。

対象商品 : 41984397
2018-07-13
用途: 無線機器の設置
リアライズ建設業・工事業

厚さもあり満足しています。
同素材で絶縁ブッシュもあればよかったのですが。

対象商品 : 41984424
2019-05-04
用途: 燃料配管異種管フランジの接続時
吉田機電サービス

M12用を購入しましたが、ワッシャーの穴が少し大きいような気がしまいた。
商品自体は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする