※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ホーローセット(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41985702
品番
4×10
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
ピーク
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
2.5
頭部形状
六角