※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41986244
品番
8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目