10×36 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×36 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986463
10×36 六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41986463

六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)36
36
20
25
32
14
28
30
40
38
50
55
45
60
65
56
70
75
80
85
95
90
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード41986463品番10×36
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM10材質塩化ビニール長さ(mm)36ねじピッチ1.5種別半ねじ寸法H(mm)8寸法d(mm)10寸法S(mm)26寸法e(mm)7寸法B(mm)17頭部形状六角寸法R(mm)0.2rねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする