※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
75
75
75
50
55
40
45
60
65
70
80
85
95
20
25
32
38
14
28
30
36
56
90
ねじピッチ
2
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41986682
品番
16×75
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
16
寸法S(mm)
38
寸法e(mm)
10
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
寸法R(mm)
0.4r
ねじ山種類
メートル並目