※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
30
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41987382
品番
8×30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
PPS
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目