※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
30
30
30
20
25
8
10
12
15
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
150
45
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41989001
品番
6×30
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目