※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
100
100
100
50
55
60
65
70
75
80
90
120
150
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41989281
品番
8×100×50
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目