8×120×50 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×120×50 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989297
8×120×50 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989297

六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)120
120
50
55
60
65
70
75
80
90
100
150
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
ねじピッチ1.25
内容量1箱(50個)注文コード41989297品番8×120×50
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM8材質レニー(高強度ナイロン)長さ(mm)120ねじピッチ1.25頭部形状六角寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする