曜日別特売
4×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) 大阪魂 41991695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) 大阪魂 41991695
4×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) 大阪魂 41991695

六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41991695
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
2.8
寸法D(Φmm)
7
寸法B(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419916954×8421839944×84×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) 大阪魂 42183994六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)大阪魂1パック(3個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42184003
2018-06-12
用途: 飾りネジとして
運輸・通信業

色、デザイン、加工し易さ等、限られた条件に合いそうだったので選択しました。モノには概ね満足ですが、ネジ一本あたりで\100近くなってしまうのが唯一残念な点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする