10×60 寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41996342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(150本)
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(1200本)
1箱(360本)
1箱(800本)
1箱(700本)
1箱(350本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(400本)
1箱(120本)
1箱(40本)
1箱(30本)
1箱(100本)
1箱(70本)
1箱(2本)
1箱(60本)
1箱(50本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(300本)
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
60
55
70
50
65
20
25
100
45
80
95
110
75
90
105
115
125
135
145
30
35
40
85
120
130
140
150
160
170
180
190
200
155
165
175
185
195
210
220
ねじピッチ1.5
内容量1箱(150本)注文コード41996342品番10×60
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別全ねじねじの呼びM10長さ(mm)60ねじピッチ1.5材質ステンレスねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする