曜日別特売
- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517

- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517
- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517
- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517
- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517
- 草取カギカマ左手用 熊谷鉄工所 42000517

草取カギカマ左手用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード42000517品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

左利き用の草取り鎌です。
素材作りから全て国内生産。
とにかく頑丈。
硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。
独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。

用途
除草・草抜き
全長(mm)250質量(g)150刃長(mm)100刃幅(mm)15柄長さ(mm)140材質(柄部)材質(刃)柄幅(mm)25
注意
※使用後は土を落とし、乾燥させてください。水洗い可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42000517
2020-04-29
用途: 草削り
その他業種

刃が棒から外に伸びているので、草を削るときに手の筋肉を内側にねじることとなります。柄が普通サイズなので、力が必要なために手がくたびれてしまいます。柄の握りの部分の直径を太くすることで必要な力が少し減りますが、それでも刃の長さと比較したらわずかです。
 現在、柄の端にある穴に棒を差し込んで、てこの原理を利用して手がつかれるのを防いで作業しています。道具そのものはとても良いので、てこの原理で楽に使えるように改良をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする