- 軽がる不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000623

 

- 軽がる不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000623
- 軽がる不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000623
- 軽がる不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000623
- 軽がる不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000623

軽がる不織布

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
幅(m)1.2
長さ(m)20
内容量1個注文コード42000623品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。

用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。幅(m)1.2長さ(m)20材質ポリプロピレン使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる透光率(%)約90
注意
※設置直後は製品製造の都合上、通水性が悪くなります。
※後に馴染み通水するようになります。
※内部を良く観察し、必要に応じて灌水するなど対策をお願いいたします。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 畑に使用
サービス業

この不職布は いつも使用している商品です、これからゆっくり大きく成って行くエンドウ豆のの霜避けに使用する物です、今 有る分で足りると思っていたのですが、伸ばして見ると残り少なくて とても足らないので急遽 購入する事に成り霜避けを出来る様に成りました,軽くて良い商品です。

2025-03-08
用途: 柑橘(鉢植え)の防寒
農・林・水産業

柑橘類の霜よけ、防寒のために木全体に二枚重ねで巻き付けるように包んで使用。最低気温マイナス3度ぐらいになるが、このやり方で冬越し出来ている。

2が参考にしています
対象商品 : 88172445
2024-02-12
用途: 植木の保護
製造業

寒波からの保護として購入。上から覆っているだけですが薄くても霜から守っています。
光も通しているので暖かい日でも蒸れたりしていないようです。

対象商品 : 88172445
2024-01-21
用途: 冬季の野菜への凍結防止
西本農具店農・林・水産業

お値段と大きさと大変満足しています。これからもよろしくお願いします。

2023-01-26
用途: 植木の防寒
その他業種

発送が速くて、寒波が来る前に間に合い
とても助かりました。

対象商品 : 42000639
2020-11-19
用途: 野菜の種をまいた上にかぶせています、寒さ対策。
自動車・二輪車・自転車関連業

時期遅れでまいた人参が芽吹いてきました、不織布のおかげだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする