曜日別特売
50 アルミカート グリーンクロス 42000718

 

50 アルミカート グリーンクロス 42000718
50 アルミカート グリーンクロス 42000718
50 アルミカート グリーンクロス 42000718
50 アルミカート グリーンクロス 42000718

アルミカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード42000718品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荷台のプレートを開くと、収納されているタイヤも連動して開きます。
プレートを閉じるとタイヤも自動的に収納されます。
取っ手はボタンを押し、引き出すとロックされます。(長さ調整は一段階のみ)

用途カート、防災備蓄用品長さ(mm)430(展開時)幅(mm)390(展開時)質量(kg)3.2高さ(mm)1030(展開時)荷台寸法(長さ)(mm)330荷台寸法(幅)(mm)380素材アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレンメーカー商品コード6300001194
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする