※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(50本)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
120
110
135
100
180
90
120
200
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
1.75
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
42001522
品番
6×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42001522
6×120
42193821
6×120
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(4本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました