曜日別特売
GV-N1660OC-6GD VGA GIGABYTE(ギガバイト) 42002337

VGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42002337品番GV-N1660OC-6GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WINDFORCE2X冷却システムは、2×90mmのオリジナルブレードファン、オルタネイトスピニング(交互回転)ファン、複合銅ヒートパイプダイレクトタッチおよび3Dアクティブファン機能によって、発熱を抑え、より高い性能を発揮します。
気流はファンの三角形のエッジで分割され、ファン表面の3次元ストライプカーブを通してスムーズに運ばれます。
3Dアクティブファンはセミパッシブ冷却により、GPUが低負荷または低電力のゲームではファンをオフにします。
それにより、システム負荷が軽い状態やアイドル状態のときに、ゲームプレイ中のファンによる騒音・消費電力を抑えます。
純銅ヒートパイプは、GPUの直接の接触面積が最大になる形状になっています。
従来品より29%放熱性能を向上させたコンポジットヒートパイプにより、より効果的にGPUを冷却します。
MOSFETの過温度保護と負荷バランスの設計、さらにUltraDurable認定のチョークとコンデンサの採用により、優れた性能を発揮し製品寿命も伸ばします
直感的なインターフェイスにより、システムに合わせて、リアルタイムでクロック速度、電圧、ファンのパフォーマンス、および電力目標を調整することができます。

仕様【Clock】2666MHz(PC4-21300)、【ヒートシンク】Aluminumalloy、【Latency】CL16-18-18、【Voltage】1.2V、【サポート】PSE:対象外・電波法:対象外、【XMP準拠】2.0準拠、【DIMMタイプ】DR×8UnbufferedDIMM種類DDR4保証期間永久保証ピン数(ピン)288long-DIMM容量(GB)8(×4)
注意
※同梱のディスクにドライバファイルが含まれていない場合があります。ドライバは、GEFORCEEXPERIENCEをインストールし、GEFORCEEXPERIENCEを使ってインストールを行うか(要インターネット)、NVIDIAのサイトからダウンロードをしてください。
※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする