2W9-15S 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業 42002863

2点吊りワイヤースリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1個注文コード42002863品番2W9-15S
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。

仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S長さ(m)1.5ロープ径(Φmm)9最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする