6×120 寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42002931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)120
120
110
130
140
150
160
180
190
200
170
145
165
115
105
185
135
125
20
50
60
70
80
90
100
210
15
155
225
235
255
275
295
305
310
315
325
335
345
355
390
410
420
430
440
460
480
550
205
215
245
265
340
360
85
95
300
40
55
220
240
230
195
260
270
320
330
370
380
490
ねじピッチ1
内容量1箱(200本)注文コード42002931品番6×120
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM6長さ(mm)120ねじピッチ1種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする