※サンプル画像
オーエッチ工業
4点吊りワイヤースリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2
2
1.5
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42002949
品番
4W9-20S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
長さ(m)
2
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
使用荷重(kg)
1800(最大)
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応