※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 平先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
1袋(150本)
1箱(100本)
長さ(mm)
25
90
155
全172種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
42005503
品番
6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42005503
6×25
42197802
6×25
寸切 平先(ステンレス)
大阪魂
1パック(3本)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました