チタン製水中ポンプ WUZ4形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)32注文コード42007718品番WUZ4-325-0.15S
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
吐出口径(Φmm)32出力(kW)0.15モーター出力(kW)0.15電源(V)単相100電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)7/3.5吐出量(m3/min)0.02/0.11使用液揚液:清水、海水付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型異物通過径(Φmm)14残水位(mm)90材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)運転可能最低水位(mm)90材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする