出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)9.5/5.5吐出量(m3/min)0.02/0.125使用液揚液:清水、海水付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)質量(kg)6構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受口径(Φmm)40モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000