曜日別特売
BE-320 グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス) 42008174

グレアー HIDバーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42008174品番BE-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

純正HID交換用バーナー

用途
D2S/D2R専用
電圧(V)12仕様ゴールドシェード、車検対応適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする