積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500材質(本体)スチール出力(kW)0.55仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2ストロークST(mm)750テーブル高さH~H1(mm)155~905テーブル寸法(W×L)(mm)650×1200使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)135上昇時間(秒)(50/60Hz)21/17最高使用頻度(回/h)15