※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スナップピン(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
適合軸径(Φmm)
14
4
5
6
8
9
10
12
14
呼び
M14
M4
M5
M6
M8
M9
M10
M12
M14
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42009563
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び
M14
長さL(mm)
約40.6
材質
ステンレス
種類
スナップピン
寸法d(mm)
2
寸法S(mm)
最大1
寸法l(mm)
約15
適合軸径(Φmm)
14
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
約5
寸法R(mm)
約7