GLF-B200-12 ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛 42009775

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送26日以内出荷とは
フォーク最高高さ(mm)1200
内容量1台注文コード42009775品番GLF-B200-12
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。
ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
自然降下ゼロ。
メンテナンスフリー。
バッテリー式で楽々簡単操作。
ベクトル制御でスムーズな動作。

積載荷重(kg)200耐荷重(kg)200均等荷重(kg)200フォーク最低高さ(mm)71フォーク最高高さ(mm)1200フォーク幅W(mm)60フォーク長さ(mm)600材質(本体)スチール材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタンモーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最高高さB(mm)1200フォークストロークST(mm)1129フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1521荷重中心距離 (L.C)(mm)300自重(kg)79上昇時間(秒)(50/60Hz)(無負荷/負荷)19/19
関連資料:図面資料(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする