曜日別特売
2×14 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×14 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010263
2×14 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010263

スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
呼び径2
長さ(mm)14
14
12
10
16
18
11
20
5
8
9
7
4
6
15
25
17
22
24
28
30
32
36
40
50
60
45
56
63
80
70
内容量1箱(2000個)注文コード42010263品番2×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径2長さ(mm)14材質ステンレス種類スプリングピン 波形外径D(Φmm)(最大)2.25/(最小)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする