※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び径
2.5
1
1.2
1.4
1.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
長さ(mm)
15
15
15
8
9
12
10
16
14
18
20
25
22
5
7
4
6
11
17
24
28
30
32
36
40
50
60
45
56
63
80
70
全220種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42010394
品番
2.5×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)2.75/(最小)2.65