曜日別特売
3×15 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010534
3×15 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42010534

スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径3
長さ(mm)15
15
8
9
12
10
7
16
14
18
20
25
17
22
24
28
30
32
36
40
5
4
6
11
50
60
45
56
63
80
70
内容量1箱(1000個)注文コード42010534品番3×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
呼び径3長さ(mm)15材質ステンレス種類スプリングピン 波形外径D(Φmm)(最大)3.25/(最小)3.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする