※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び径
3
1
1.2
1.4
1.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
長さ(mm)
17
17
17
8
9
12
10
7
16
14
18
20
15
25
22
24
28
30
32
36
40
5
4
6
11
50
60
45
56
63
80
70
全220種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42010552
品番
3×17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径
3
長さ(mm)
17
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)3.25/(最小)3.15