色(張地)スモークブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×544×760本体質量(kg)4.7幅(mm)494質量(kg)4.7高さ(mm)760奥行(mm)544キャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)50材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)色(フレーム)シルバー材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング不可脚の種類キャスター脚