CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166

※色見本

CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166
CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166
CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166
CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166
CM104-MYC キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布) サンケイ 42011166

キャスター付きミーティングチェア CM104-MYC(張地:布)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱(4脚)色(張地)ブラック注文コード42011166品番CM104-MYC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:布
キャスター付モデル
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×544×760本体質量(kg)4.7幅(mm)494質量(kg)4.7高さ(mm)760奥行(mm)544キャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)50材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)色(フレーム)シルバー材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング不可脚の種類キャスター脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする