曜日別特売
CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634

 

CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634
CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634
CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634
CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634
CM351-CX 肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013634

肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱(2脚)色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)注文コード42013634品番CM351-CX
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。
張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。
張地:ビニールレザー
フレーム:クロームメッキ
肘付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)565×550×760座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.7幅(mm)565質量(kg)5.7高さ(mm)760種類ミーティングチェア奥行(mm)550張地ビニールレザー肘掛ありパイプ径(Φmm)25.4・22.2材質(フレーム)スチールパイプ・クロームメッキ色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座高(mm)430グリーン購入法適合色(張地)ミドルブルー脚の種類固定脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする