※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
平行ピン 軟質(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42014691
品番
1.6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
1.6
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
タイプ
軟質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
適合穴径(Φmm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42014691
1.6×10
42205624
1.6×10
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました