20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987

 

20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987
20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987
20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987
20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987
20Z0210 極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015987

極みグリップライトM IF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード42015987品番20Z0210
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ゴムボートのラバーベースへ被せて取り付けられるIFベースが付属していますので、簡単に取り付け可能です。

付属品IFベースソケット付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする