10×15 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×15 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016527
10×15 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016527

内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード42016527品番10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法Cb(mm)0.4~0.5呼び径D(mm)10寸法L1(mm)10寸法L2(mm)2.5寸法M(mm)6寸法P(mm)1寸法X(mm)0.5寸法Y(mm)0.7長さ(mm)15材質表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする