13×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42017866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42017866
13×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42017866

内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード42017866品番13×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径D(mm)13寸法L1(mm)15寸法L2(mm)2.5寸法L3(mm)0.6寸法M(mm)8寸法P(mm)1.25長さ(mm)80材質表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4201786613×807525552313×8013×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255523内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(50個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする