※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(30個)
ねじの呼び寸法
M18
M10
M12
M24
ねじピッチ
2
1
1.5
厚さ(mm)
15
8
10
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42020727
品番
M18 P-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
27
厚さ(mm)
15
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020727
M18 P-2.0
42211617
M18 P-2.0
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
309
税込
¥340
注文コードが変更になりました