曜日別特売
NOP-B01GY バッグスタンド ナカバヤシ 42022768

 

NOP-B01GY バッグスタンド ナカバヤシ 42022768
NOP-B01GY バッグスタンド ナカバヤシ 42022768
NOP-B01GY バッグスタンド ナカバヤシ 42022768
NOP-B01GY バッグスタンド ナカバヤシ 42022768

バッグスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード42022768品番NOP-B01GY
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。
カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。
足元にあれば大変便利な収納スペースになります。
また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。

材質PU、FRP、紙グレー仕様吊り下げられるフック穴付質量(g)約317耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297アズワン品番65-0471-91RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする